共立電機
共立電機の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
共立電機の ターンバックル・シャックル
共立電機の ターンバックル
ターンバックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
5/16
材質
ステンレス
注文コード
65593906
品番
ターンバックル(SUS)両丸5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・タイプ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ステンレス
全長
(最短)165(最長)220、アイBT:80〜85
サイズ
5/16
枠長(mm)
90〜95
最大内径(Φmm)
12〜13