共立電機
共立電機の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
共立電機の ターンバックル・シャックル
共立電機の ターンバックル
ターンバックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1/2
材質
ユニクロ
注文コード
65594010
品番
ターンバックル(UC)両丸1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・タイプ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ユニクロ
全長
(最短)310(最長)440、アイBT:140〜150
サイズ
1/2
枠長(mm)
190〜200
最大内径(Φmm)
18〜20