トーエイライト
トーエイライトの バルコニーまわり
トーエイライトの 人工芝
トーエイライトの ロール式人工芝
人工芝MT70
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65594054
品番
T2516
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
濃淡2色使いで鮮やかなスペースを演出します。軽量約680g(m当り)の人工芝
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング
質量(kg)
13.6
幅(cm)
91
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
0.7
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。