記録が残るマグネットプレート式
トーエイライト
トーエイライトの 計測・測定機器
トーエイライトの 角度計・前屈計
長座体前屈測定器2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594088
品番
T2233
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
木材の優しい感触。スタンダードタイプ
仕様
カーソル高さノブボルト1本固定の2段階(27.5・32.5cm)
材質
木製:抗ウイルス加工(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ)
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
長さ105×全高33×T型カーソル幅40
測定範囲(cm)
0〜100、メモリ0.1cm単位