屋外用トレーニングマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65594115 品番H7495
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

弾力性に優れ、グラウンドや校庭など屋外でストレッチ等の運動をするのに最適な屋外用トレーニングマット。地面の凹凸感や冷気を効果的に和らげるEVA裏地

用途屋外用 材質外被:ナイロン、芯材:ポリウレタンフォーム25mm、裏面:EVA 質量(kg)1.4 寸法(cm)幅65.5×長さ166.5 厚さ(cm)3 折りたたみ寸法(cm)66.5×56×厚さ10・ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする