トーエイライト
トーエイライトの 健康器具・機器
トーエイライトの エクササイズ用品
トレーニングマットNBR10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65594140
品番
H7139
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
厚さ10mm、固い床でも底付きせず、トレーニングに集中できます。
用途
NBR素材は耐磨耗性・クッション性に優れています。
仕様
収納用ベルト付
材質
合成ゴム(NBR)
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
幅61×長さ180×厚さ1