共立電機
共立電機の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
共立電機の ターンバックル・シャックル
共立電機の ターンバックル
ターンバックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
3/4
材質
ドブメッキ
注文コード
65594177
品番
ターンバックル(ドブ)両フック3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・タイプ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ドブメッキ
全長
(最短)500(最長)660
サイズ
3/4
枠長(mm)
290〜300
フック
開口部:20〜25
フック全長(mm)
220〜240