G1029 バックウエイトハードル20 トーエイライト 65594210

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1029 バックウエイトハードル20 トーエイライト 65594210
G1029 バックウエイトハードル20 トーエイライト 65594210
G1029 バックウエイトハードル20 トーエイライト 65594210

バックウエイトハードル20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組注文コード65594210品番G1029
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

効率の良いサーキットトレーニングが可能。さらにハードル中央部にあるマークは集中力アップにも効果的で基礎トレーニングにおすすめです。

用途表面は持ちやすいグリップ加工セット内容5台1組材質PVC(非フタル酸可塑剤使用)質量(g)620/台寸法(cm)幅69×高さ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする