ターンバックル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1/2 材質ドブメッキ 注文コード65594211 品番ターンバックル(ドブ)両丸1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズ・材質・タイプなど47種類から選べます 他の種類を見る

-

材質ドブメッキ 全長(最短)310(最長)440、アイBT:140〜150 サイズ1/2 枠長(mm)190〜200 最大内径(Φmm)18〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする