曜日別特売
G1447 フレキシブルハードル360(小 トーエイライト 65594237

脚部塗装仕上

G1447 フレキシブルハードル360(小 トーエイライト 65594237
G1447 フレキシブルハードル360(小 トーエイライト 65594237
G1447 フレキシブルハードル360(小 トーエイライト 65594237
G1447 フレキシブルハードル360(小 トーエイライト 65594237
G1447 フレキシブルハードル360(小 トーエイライト 65594237
G1447 フレキシブルハードル360(小 トーエイライト 65594237

フレキシブルハードル360(小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード65594237品番G1447
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ゴムスポンジでカバーされたバーは中央で分割し、自在に曲がるため、恐怖心をやわらげハードルの初期練習に適しています。

用途小学校向仕様折りたたみ式材質フレーム:スチール、バー:ゴムスポンジ質量(kg)4寸法(cm)幅94×奥行48×高さ4段階調節(44・52・60・68)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする