トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
得点板OS12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594438
品番
B4086
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
全高を抑え、移動が楽な10cmキャスター使用
材質
主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
9.2
寸法(cm)
キャスター:10(ストッパー付2個)、数字判:(大)15×32・(中)13×32・(小)7×32
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
95.5×55×120