共立電機
共立電機の キャビネット / プラボックス
共立電機の キャビネット
共立電機の キャビネットパーツ
トロリー碍子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65594588
品番
トロリー碍子 125mm(5インチ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
-
厚さ(mm)
両端部:12.5
全長(mm)
125
サイズ
125A
径(Φmm)
両端部:75、胴体部:50
内径(Φmm)
穴:22
呼称
5インチ