共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の その他金具
トロリー用引留碍子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
【碍子】90×75
注文コード
65594649
品番
トロリー用引留碍子中玉金具付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
-
全長(mm)
約320
サイズ
【碍子】90×75
ボルト
【アイボルト】1/2×150