トーエイライト
トーエイライトの 運搬機器
トーエイライトの 運搬台車
トーエイライトの 平台車
跳び箱運搬車90×120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594745
品番
T1694
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
小型8段を余裕をもって置け、中型8段まで運搬できます。
コーナーゴム付
仕様
表面カーペット張、コーナー保護ゴム付、キャスター7.5cm(2ヶストッパー付)
材質
主材:ラワンランバーコア板24mm
質量(kg)
14.5
寸法(cm)
90×120×高さ13
キャスター径(Φmm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません