ファイブクリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65594824 品番a32380
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

驚異の酸素パワーで家中の汚れをすべて解決!
洗濯機で使用の場合、洗濯洗剤と一緒に使用して洗濯助剤として使用可能。
つけ置きすれば頑固な汚れも一掃!
超高濃度酸素と2種の酵素が雑菌や汚れに働きかけスッキリ落とす!
洗浄・除菌・漂白・消臭・脱脂
スタンドチャック付袋

付属品取扱説明書、計量スプーン 成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、洗浄補助剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素 質量(kg)(約)1.5 液性弱アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×10×30 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする