サーキットブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65594885 品番CBX-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン
船舶や自動車など、12V〜32V直流電源専用タイプ
遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰
インラインヒューズの代わりに
フロントパネル取り付けタイプ
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):6ミリ×2本 (R端子) 電圧(V)12V〜32 電流容量(A)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65594885 CBX-60 62388771 CBX-60A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 1式 3,198 税込3,518 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする