共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の 碍子
ノップ碍子(ビス付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大S ノップ
注文コード
65594911
品番
ノップ碍子大S(ビス付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
-
付属品
ビス
その他
【溝】18
全長
60
サイズ
大S ノップ
径(Φ)
60
穴径
7