共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の その他金具
共架角管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65596521
品番
共架角管(専用バンド2ケ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。
長さ(mm)
1500
径(Φ)
【バンド】75〜 200
角寸法
50×50
厚さ
2.3