共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の その他金具
軽量アーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
JR 1300(B)
厚さ
2.3t
注文コード
65596600
品番
軽量アーム 1300JR(2.3t)A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ドブメッキ
長さ(mm)
1300
サイズ
JR 1300(B)
角寸法
75×75
厚さ
2.3t