共立電機
共立電機の 内装商品
共立電機の 補強金具
共立電機の アングル・ブラケット
穴あきL型アングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ドブメッキ
サイズ
中 L
注文コード
65596810
品番
穴明キアングル中L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ドブメッキ
全長
627
厚さ(mm)
(t)3
サイズ
中 L
幅L(mm)
30
穴径
14Φ