共立電機
共立電機の 接続・省配線(制御機器)
共立電機の 端子台
共立電機の 端子台その他関連用品
端子カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65597851
品番
端子カバー特大(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
-
材質
ゴム
長さ(mm)
310
厚さ(mm)
4
サイズ
特大(C)
開口部(mm)
大/65、小/25
最大内径(Φmm)
65