共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の 碍子
低圧引留碍子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65598176
品番
低圧ピン碍子大(K用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
-
その他
【碍子部】幅:45〜75、溝:23
材質
ドブメッキ
全長
【ピン(ボルト)部】120
サイズ
大ピンK用
ねじ
【ピン(ボルト)部】M12
ねじ長
【ピン(ボルト)部】70