長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
小形差圧計 DG12-121シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65598428
品番
DG12-121
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
本器はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させ、その差圧をブルドン管の変移によって検出する。小形差圧計です。
仕様
●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):立形●接続:R1/4(H側)、Rc1/4(L側)●材質:銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR●圧力レンジ:MPa_0〜0.2●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番
65-4306-60