共立電機
共立電機の AV取付用品
共立電機の 自動車用スイッチ
防水キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
厚鋼:82用、薄鋼:-
注文コード
65598517
品番
防水キャップ 2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
色
黒
サイズ
2号(一般品)
タイプ
厚鋼:82用、薄鋼:-
寸法(m)
適用ケーブル径:30〜50
管径
適用:〜90Φ