共立電機
共立電機の AV取付用品
共立電機の 自動車用スイッチ
防水キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65598569
品番
防水キャップ WOP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
パイプの外側に取り付けるタイプです。
内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
寸法E
5
寸法D
75
寸法F
45
寸法G
70
寸法A
70
寸法B
70
寸法C
101
寸法H
120
寸法I
111