共立電機
共立電機の AV取付用品
共立電機の 自動車用スイッチ
防水キャップ T型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65598596
品番
防水キャップ 2ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
色
黒
サイズ
2号S(一般品)
タイプ
厚鋼:70用、薄鋼:63用、75用
寸法(m)
適用ケーブル径:25〜45
管径
適用:〜76.5Φ