共立電機
共立電機の 建築用テープ
共立電機の 気密・防水テープ
防水パッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65598630
品番
有放座金(防水パッキン)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
O型コーチ[前項]等と併用して、取り付け部の防水等に使用します。
材質(本体)
黒ゴム製
内径(Φmm)
9
厚さt(mm)
10
材質(カバー)
ステンレス製
外径
37Φ(ゴム部34Φ)