天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65598666 品番 NNN56311LJ9
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様【光束維持】60000時間、【光束維持】80% 幅(mm)Φ213 質量(kg)5.5 取付天井面取付専用 高さ(mm)290 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ広角タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31.8 本体アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズアクリル(透明) 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光束(Lm)3835 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FHT42形×2灯器具相当 電源ユニット内蔵 調光範囲約1%〜100%
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※天井板がある施工の場合はボックスDS3744(別売)とカバーDS4611(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする