Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65598691
品番
NNN56313LJ9
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
【光束維持】60000時間、【光束維持】80%
幅(mm)
Φ213
質量(kg)
5.5
取付
天井面取付専用
高さ(mm)
290
備考
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
31.8
本体
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
レンズ
アクリル(透明)
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.4
光束(Lm)
3640
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
器具相当
FHT42形×2灯器具相当
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約1%〜100%
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※天井板がある施工の場合はボックスDS3744(別売)とカバーDS4611(別売)が必要です。