仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ137
質量(kg)3.6
型地中埋込型
タイプ全周配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)17.8
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)205
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)800
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵