アルファーミラージュ
アルファーミラージュの ペンチ/プライヤ/ニッパー
アルファーミラージュの ニッパー
アルファーミラージュの 精密ニッパー
和ニッパー LT-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65599147
品番
LT-10
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
細かく面取りされた刃先で正確な切断が可能で、狭い場所や繊細な作業に適しています。耐久性と切れ味のバランスに優れたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。コンパクトな100mmサイズ。
材質
バナジウム鋼
長さ(mm)
100
質量(g)
40
切断能力
刃先:銅線Φ1.6 / 刃元:銅線Φ1.8
硬度HRC
57〜62