※着用イメージ

BTパワーストレッチ サーモエボボア ヘビーウェイト ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65599515 品番 JW-256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

蓄熱+厚地ボア BT史上最強 保温インナーウェア。厚地でありながらストレッチ性に優れるので、動きやすさをキープ。吸汗機能・消臭機能にも優れています。

用途寒冷地や冬の屋外作業に最適。 材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% 77.アッシュブラック サイズ3L 適応身長(cm)175-185 適応胸囲(cm)108-116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする