おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の ゴム 防寒用手袋
ニトリル防水防寒フレックス手袋マジック止め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65599725
品番
A-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
防水防寒手袋。油・摩耗に強いニトリルゴム。防水仕様のオールコートタイプ。袖口は水が入りにくいガゼット付き。毛足の長いボアインナーで保温力UP。
仕様
【手首部】マジックテープ止め
材質
ポリエステル・アクリル / 【コーティング部】ニトリルゴム
色
ブラック
サイズ
L