ニトリル防水防寒フレックス手袋マジック止め

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65599741 品番 A-245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

防水防寒手袋。油・摩耗に強いニトリルゴム。防水仕様のオールコートタイプ。袖口は水が入りにくいガゼット付き。毛足の長いボアインナーで保温力UP。

仕様【手首部】マジックテープ止め 材質ポリエステル・アクリル / 【コーティング部】ニトリルゴム ブラック サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする