クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65599987 品番 M 1箱(100枚入)
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。

仕様指先エンボス加工、左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌部:0.1以上、カフ部:0.08以上、指先部:0.12以上 全長(mm)約295 ホワイト サイズM 入数(枚)100 機能耐薬品性 表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満 アズワン品番8-5686-12 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする