アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
65599996
品番
S 1箱(100枚入)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様
指先エンボス加工、左右兼用
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
掌部:0.1以上、カフ部:0.08以上、指先部:0.12以上
全長(mm)
約295
色
ホワイト
サイズ
S
入数(枚)
100
機能
耐薬品性
表面抵抗値(Ω)
【実測値】10^12 未満
アズワン品番
8-5686-13
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス