グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65600020 品番GV95-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ35●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜1●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4326-54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65600020 GV95-661 67659929 GV95-661 1MPa グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95 長野計器 グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95 長野計器 1個 3,698 税込4,068 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする