PNC-MUW-AF228 【名入れ】多機能ボールペン タテる君 ジャストコーポレーション 65600136 PNC-MUW-AF228 【名入れ】多機能ボールペン タテる君 ジャストコーポレーション 65600136 PNC-MUW-AF228 【名入れ】多機能ボールペン タテる君 ジャストコーポレーション 65600136 PNC-MUW-AF228 【名入れ】多機能ボールペン タテる君 ジャストコーポレーション 65600136 PNC-MUW-AF228 【名入れ】多機能ボールペン タテる君 ジャストコーポレーション 65600136

【名入れ】多機能ボールペン タテる君

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300本) 注文コード 65600136 品番 PNC-MUW-AF228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

1本でなんと4つの機能を持つボールペンです!ボールペン・タッチペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの機能があり、1本もっているだけでとても便利な多機能ボールペンです。

用途ノベルティとしてのインパクト絶大! 全長(mm)147 水色 質量(g)11.5 種類油性ボールペン 方式回転式 最大径(Φmm)11 文字色 インク色 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 先端ボール径(mm)0.7 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで 色(本体)水色 名入れスペース(mm)縦5×横50 入数(本)300 サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
※印刷色は「銀」となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする