本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
エアパスインソールスリッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
65600285
品番
AAAA6005BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途
色
材質
表/ポリエステル, 底/EVA樹脂
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
約25〜26.5
標準質量(g/片足)
90
外寸(cm)
29
注意
※ブラック