本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
エアパスインソールスリッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
65600301
品番
AAAA6006BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途
色
材質
表/ポリエステル, 底/EVA樹脂
色
Lブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
約27〜28
標準質量(g/片足)
100
外寸(cm)
31
注意
※ブラック