本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
JyabJyba抗菌チャールス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600441
品番
AAAA1118BK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
洗って絞れて干しやすいスリッパ。抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利
用途
色
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
約25〜26.5
標準質量(g/片足)
50
外寸(cm)
27
注意
※ブラック