本体

AAAA6914BK 竹炭ストライプ オクムラ 65600459 AAAA6914BK 竹炭ストライプ オクムラ 65600459 AAAA6914BK 竹炭ストライプ オクムラ 65600459 AAAA6914BK 竹炭ストライプ オクムラ 65600459 AAAA6914BK 竹炭ストライプ オクムラ 65600459 AAAA6914BK 竹炭ストライプ オクムラ 65600459

竹炭ストライプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600459 品番AAAA6914BK
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。モノトーンカラーでお部屋のコーディネートに馴染みやすく普段使いにも、来客用スリッパとしてもおすすめです。

用途 材質甲/ポリエステル・麻, 中敷/レーヨン・ポリエステル, 底/ポリエステル ブラック サイズM サイズ(cm)約23〜24.5 標準質量(g/片足)70 外寸(cm)26
注意
※ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする