本体

BLAA8905NV 洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス オクムラ 65600617 BLAA8905NV 洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス オクムラ 65600617 BLAA8905NV 洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス オクムラ 65600617 BLAA8905NV 洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス オクムラ 65600617 BLAA8905NV 洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス オクムラ 65600617 BLAA8905NV 洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス オクムラ 65600617

洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600617 品番BLAA8905NV
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

足型に沿った形なので履きやすく、中敷きにムレや臭いを防ぐ特殊シートの入った洗えるルームシューズ。

用途 材質ポリエステル ネイビー サイズL サイズ(cm)約24.5〜26.5 標準質量(g/片足)65 外寸(cm)29.5
注意
※ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする