本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
エンゼルスリッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600818
品番
AAAM8000GY
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
エンゼル刺繍が入ったトイレ用ビニールスリッパ
用途
色
材質
PVC
色
グレー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23〜24.5
標準質量(g/片足)
95
外寸(cm)
26
注意
※グレー