フタ付きバケツ(LDPE) 7102シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1包×12個) 注文コード65600984 品番7102-0080
参考基準価格(税別)¥87,040 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980


血液由来病原体汚染物に対して使用できるOSHA 29CFR 1910.1030規格に適合
ポリスチレン製のフタは気密性よくフィット
ワイヤーハンドルはナイロンコーティングされ頑丈で持ちやすい
リットルとパイント表示のメモリ付き

仕様●材質:LDPE●収容量(L):7.6●高さ(cm)キャップ含:26.7 アズワン品番65-5643-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする