3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
65601071
品番
3245JQ TRA 34X1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
34
厚さ(mm)
0.045
色
透明
長さ(m)
1500