3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
65601387
品番
373K TRA 50X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.065
色
透明
長さ(m)
1000