3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
65601491
品番
375K BEI 75X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.08
色
ベージュ
長さ(m)
1000
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
主な用途
包装用
特性
耐衝撃性、強力