3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 370HQ-R60
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
65601579
品番
370HQ-R60 48X100T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.048
色
透明
長さ(m)
100