3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 375HQ-R60
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
65601649
品番
375HQ-R60 48X50T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.077
色
透明
長さ(m)
50